Schroevendraaiers en toebehoren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Haakse schroevendraaiers
4T056279
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
Haakse zeskantschroevendraaier sleutelwijdte 2,5 mm lang, kogelkop 112 x 18 mm PROMAT
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
4T056279
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Schachtlengte (mm)
112
Beenlengte langste deel (mm)
112
Met kogelkop
Ja
Beenlengte kortste deel (mm)
18
Merken
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Schachtlengte (mm)
112
Beenlengte langste deel (mm)
112
Met kogelkop
Ja
Beenlengte kortste deel (mm)
18
Merken
Promat
HS- en goederencode
82054000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4T056279
EAN
4015448404835
UBB
500582197702
UNSPSC
46171505
Fabrikant artikelnummer
4000825454