text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schroevendraaiers en toebehoren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Haakse schroevendraaiers
2M858012
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
Haakse zeskantschroevendraaier sleutelwijdte 1,5 mm lang, kogelkop 90 x 14 mm PROMAT
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
2M858012
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
1.5
Schachtlengte (mm)
90
Beenlengte langste deel (mm)
90
Met kogelkop
Ja
Beenlengte kortste deel (mm)
14
Merken
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
1.5
Schachtlengte (mm)
90
Beenlengte langste deel (mm)
90
Met kogelkop
Ja
Beenlengte kortste deel (mm)
14
Merken
Promat
HS- en goederencode
82054000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2M858012
EAN
4015448404811
UBB
500581452645
UNSPSC
27111702
Fabrikant artikelnummer
4000825450