text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Loctite 577 Dichtingsproduct Geel 50ml


Artikelnummer 0A512132
Inhoud (ml)
Kleur Geel
Toepassing Overig
Max. temperatuur (°C) 150
Uithardingsproces Overig
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Geel
Toepassing Overig
Max. temperatuur (°C) 150
Uithardingsproces Overig
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Pasta
Smelttemperatuur (°C) -55 - 150
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 0.033
Merken Loctite
Gewicht per stuk (g) 8.6
HS- en goederencode
Model 577
Type Thread Sealant

Artikelnummers

Artikelnummer 0A512132
EAN 5010266011967
UBB 500675547128
UNSPSC 31201601
Fabrikant artikelnummer 2068186
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.