Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
7M206585
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
Aircraft spiraalslang binnen-d. 8 mm buiten-d. 12 mm lengte 10 m blauw koppeling DN
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
7M206585
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
8
Max. werklengte (m)
10
Merken
Aircraft
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
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
8
Max. werklengte (m)
10
Merken
Aircraft
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7M206585
EAN
9006248006485
UBB
500583165922
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
2115610