text.skipToContent text.skipToNavigation

Aircraft spiraalslang binnen-d. 6 mm buiten-d. 8 mm lengte 5 m blauw koppeling DN 7


Artikelnummer 1S645146
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 8
Max. werklengte (m) 5
Merken Aircraft
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 8
Max. werklengte (m) 5
Merken Aircraft
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1S645146
EAN 9006248006461
UBB 500581195749
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer 2115605
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.