Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Afstandhouders & -busjes
11398
11398.030.060
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
Afstandsteun, binnendraad en buitendraad Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt M3X60X7
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
60 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
H1202
Gewicht per stuk (g)
11
Info
Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
HS- en goederencode
7318190090
Afmetingen
d-D
M3
L (mm)
60
L1
6
L2
7
P
0.5
s
5.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
11398.030.060
EAN
8717077067165
UBB
500645165324
UNSPSC
31161816
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen