Nedtrain Oud
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
Technische & machineonderdelen
Plastic onderdelen
Ringen, manchetten & bussen
Afstandbussen kunststof
56800
56800.030.005
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
Afstandbus Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 3X8X5
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
3
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyoxymethyleen
Gewicht per stuk (g)
0.23
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
8 mm
Lengte
5 mm
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
3
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyoxymethyleen
Gewicht per stuk (g)
0.23
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
3.1
d2
8
D (mm)
8
L (mm)
5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56800.030.005
EAN
8715492868572
UBB
950356126058
UNSPSC
31161816
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen