Cilindrische afdichtstoppen
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
Technische & machineonderdelen
Plastic onderdelen
Plastic afdekkappen & pluggen
Cilindrische afdichtstoppen
56780
56780.060.001
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
Afdichtstop Kunststof Polyethyleen 6X7
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
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyethyleen
Gewicht per stuk (g)
0.23
Info
De types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 en 85X18 hebben een rechte, vlakke kop.
Nauwkeurige cilindrische stop met een goede afdichting.
Voor het afdichten van tijdelijke boringen of schroefdraadgaten, maar ook zeer geschikt voor langdurige bescherming.
Groot klemvermogen, daardoor uitermate betrouwbaar ook in moeilijke situaties.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
6 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyethyleen
Gewicht per stuk (g)
0.23
Info
De types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 en 85X18 hebben een rechte, vlakke kop.
Nauwkeurige cilindrische stop met een goede afdichting.
Voor het afdichten van tijdelijke boringen of schroefdraadgaten, maar ook zeer geschikt voor langdurige bescherming.
Groot klemvermogen, daardoor uitermate betrouwbaar ook in moeilijke situaties.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
6
d2
11
D (mm)
6
h
7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56780.060.001
EAN
8715492865830
UBB
950356250601
UNSPSC
31162806