text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Afdichtstop Kunststof Polyethyleen 5,1X6


De Afdichtstop Kunststof Polyethyleen van Fabory is een hoogwaardig product dat speciaal is ontworpen voor het afdichten van tijdelijke boringen of schroefdraadgaten. Dit type afdichtstop is vervaardigd uit technisch polyethyleen, een materiaal dat bekend staat om zijn uitstekende chemische bestendigheid en duurzaamheid. De afdichtstoppen zijn voorzien van een rechte, vlakke kop, wat zorgt voor een nauwkeurige en effectieve afdichting. Dankzij het grote klemvermogen zijn deze afdichtstoppen uitermate betrouwbaar, zelfs in uitdagende omstandigheden. Ze zijn geschikt voor langdurige bescherming, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in diverse industriële toepassingen, zoals de automobiel-, bouw- en petrochemische sector. De afdichtstoppen voldoen aan de hoge eisen van de industrie en zijn ontworpen om een betrouwbare prestatie te leveren in verschillende omgevingen. Dit maakt ze een waardevolle aanvulling voor professionals die op zoek zijn naar duurzame en effectieve oplossingen voor afdichting en bescherming. U kunt vertrouwen op de kwaliteit en prestaties van deze afdichtstoppen, die al 75 jaar door Fabory worden geleverd.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyethyleen
Gewicht per stuk (g) 0.19
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5.1 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyethyleen
Gewicht per stuk (g) 0.19
Info De types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 en 85X18 hebben een rechte, vlakke kop.
  • Nauwkeurige cilindrische stop met een goede afdichting.
  • Voor het afdichten van tijdelijke boringen of schroefdraadgaten, maar ook zeer geschikt voor langdurige bescherming.
  • Groot klemvermogen, daardoor uitermate betrouwbaar ook in moeilijke situaties.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 5.1
d2 11
D (mm) 5.1
h 6

Omschrijving

De Afdichtstop Kunststof Polyethyleen van Fabory is een hoogwaardig product dat speciaal is ontworpen voor het afdichten van tijdelijke boringen of schroefdraadgaten. Dit type afdichtstop is vervaardigd uit technisch polyethyleen, een materiaal dat bekend staat om zijn uitstekende chemische bestendigheid en duurzaamheid. De afdichtstoppen zijn voorzien van een rechte, vlakke kop, wat zorgt voor een nauwkeurige en effectieve afdichting. Dankzij het grote klemvermogen zijn deze afdichtstoppen uitermate betrouwbaar, zelfs in uitdagende omstandigheden. Ze zijn geschikt voor langdurige bescherming, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in diverse industriële toepassingen, zoals de automobiel-, bouw- en petrochemische sector. De afdichtstoppen voldoen aan de hoge eisen van de industrie en zijn ontworpen om een betrouwbare prestatie te leveren in verschillende omgevingen. Dit maakt ze een waardevolle aanvulling voor professionals die op zoek zijn naar duurzame en effectieve oplossingen voor afdichting en bescherming. U kunt vertrouwen op de kwaliteit en prestaties van deze afdichtstoppen, die al 75 jaar door Fabory worden geleverd.

Artikelnummers

Artikelnummer 56780.052.001
EAN 8715492865816
UBB 950356250452
UNSPSC 31162806

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.