text.skipToContent text.skipToNavigation

Afdichtstop Kunststof Polyethyleen 43,3X15


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyethyleen
Gewicht per stuk (g) 7.02
Info De types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 en 85X18 hebben een rechte, vlakke kop.
  • Nauwkeurige cilindrische stop met een goede afdichting.
  • Voor het afdichten van tijdelijke boringen of schroefdraadgaten, maar ook zeer geschikt voor langdurige bescherming.
  • Groot klemvermogen, daardoor uitermate betrouwbaar ook in moeilijke situaties.
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 43.3 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyethyleen
Gewicht per stuk (g) 7.02
Info De types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 en 85X18 hebben een rechte, vlakke kop.
  • Nauwkeurige cilindrische stop met een goede afdichting.
  • Voor het afdichten van tijdelijke boringen of schroefdraadgaten, maar ook zeer geschikt voor langdurige bescherming.
  • Groot klemvermogen, daardoor uitermate betrouwbaar ook in moeilijke situaties.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 43.3
d2 50.5
D (mm) 43.3
h 15

Artikelnummers

Artikelnummer 56780.433.001
EAN 8715492866318
UBB 950356296828
UNSPSC 31162806

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.