text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Afdichtring RVS A4 / EPDM Grijs


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 3.8
HS- en goederencode
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 13 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 3.8
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 13
d2 29
h1 0.8
h2 2

Artikelnummers

Artikelnummer 55422.130.029
EAN 8712423144088
UBB 500730143962
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 4043377395023

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.