text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Afdichtring RVS A4 / EPDM Grijs


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 1.2
HS- en goederencode
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 1.2
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 4.8
d2 14
h1 0.8
h2 2

Artikelnummers

Artikelnummer 55422.048.014
EAN 8712423143906
UBB 500730142147
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 4043377394842

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.