text.skipToContent text.skipToNavigation

Afdichtring EPDM grijs gewelfd Roestvaststaal (RVS) A2 8,4X19MM


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 1.92
HS- en goederencode 4016930090
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8.4 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 1.92
HS- en goederencode 4016930090

Afmetingen

d1 8.4
d2 19
D (mm) 8.4
h1 1
h2 2

Artikelnummers

Artikelnummer 51422.084.019
EAN 8717077784550
UBB 500634576705
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.