text.skipToContent text.skipToNavigation

Afdichtring, vlak, h=1.5 DIN 7603 A Aluminium Al 99,0 14X20MM


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Aluminium
Materiaalsoort Technisch Al 99.0
Buitendiameter (mm) 20
Gewicht per stuk (g) 0.595
Info h=1,5±0.2
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 14 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Aluminium
Materiaalsoort Technisch Al 99.0
Buitendiameter (mm) 20
Gewicht per stuk (g) 0.595
Info h=1,5±0.2
HS- en goederencode 7616100099

Afmetingen

d1 14
d1(min.) 14.2
d2 20
d2(max.) 19.9
D (mm) 14

Normeringen

DIN 7603-A

Artikelnummers

Artikelnummer 45192.140.020
EAN 8715492836748
UBB 950356146502
UNSPSC 31161818

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.