Expansiecups
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
Technische & machineonderdelen
Automotive
Expansiecups & -platen
Expansiecups
72155
72155.160.001
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
Afdichtende inpersdop, cilindrisch DIN ≈443 Staal Blank 16MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
3.55
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
16 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
3.55
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
16
h (js16)
5
s
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈443
Artikelnummers
Artikelnummer
72155.160.001
EAN
8717077330269
UBB
500651158056
UNSPSC
31162400