kosmo
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
Schroeven
Plastic afdekkappen & pluggen
29390
29390.029.010
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
Afdekkap voor verzonken spaanplaatschroeven met Pozidriv kruisgleuf Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 2X12-9010
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
Fabory
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Ral
9010
Gewicht per stuk (g)
0.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
2 mm
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Ral
9010
Gewicht per stuk (g)
0.2
Info
Specifieke kenmerken afdekkapjes voor verzonken spaanplaatschroeven met Pozidriv kruisgleuf:
Geen corrosie en ophoping van vuil in de kruisgleuf.
Fraai afgewerkt uiterlijk.
Makkelijk aan te brengen.
Meermalen bruikbaar.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
2
d2
12
D (mm)
2
No.
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
29390.029.010
EAN
8715492958389
UBB
950357125539
UNSPSC
31162806
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie