text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Verloopstuk 3/8 Hex - 1/4 4-kant


Artikelnummer 4R491215
L (mm)
Lengte (m) 150
Aansluitmaat dopzijde (mm) 9.525
Uitvoering gereedschapzijde Zeskant (male)
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 6.35
Getest volgens ISO 3316 Nee
Merken Action
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 150
Lengte (m) 150
Aansluitmaat dopzijde (mm) 9.525
Uitvoering gereedschapzijde Zeskant (male)
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 6.35
Getest volgens ISO 3316 Nee
Merken Action
D2 13
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Type CD

Artikelnummers

Artikelnummer 4R491215
EAN 8717981268771
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer DO69316150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.