Doppen
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
Slagmoersleutels
2J720420
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
Action Verlengstuk 3/4 x 300
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
2J720420
Lengte (mm)
300
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Vierkant
20 mm (3/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
300
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Vierkant
20 mm (3/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Action
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Impact-Extension Bar
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2J720420
EAN
8717981280551
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
DO6454S300