Overige
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
Toebehoren
Overige
8H720469
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
Action Verlengstuk 1/2 x 175 pen zekerin
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
8H720469
Lengte (m)
175
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
175
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Action
Gewicht per stuk (g)
300
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Extension
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8H720469
EAN
8717981268757
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
DO64524175