text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Slagmoerdop 1/2 X 1/2 Vierkant


Artikelnummer 4H058525
L (mm)
Sleutelwijdte (mm) 12.7
Lengte (m) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 40
Sleutelwijdte (mm) 12.7
Lengte (m) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 12
Sleutelwijdte 1/2
VDE getest Nee
Merken Action
D1 26
D2 30
Gewicht per stuk (g) 690
HS- en goederencode
Type A

Artikelnummers

Artikelnummer 4H058525
EAN 8717981183944
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO63120016
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.