text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Slagdop bit T60 Torx®


Artikelnummer 6P189612
L (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 60
Grootte (TX) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 0.438
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 60
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 60
Grootte (TX) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 0.438
Merken Action
Aansluiting 7/16
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Type GH

Artikelnummers

Artikelnummer 6P189612
EAN 8717981355181
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer DO697LG160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.