text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Action Slagdop bit T45 Torx®


Artikelnummer 1K445764
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 60
Grootte (TX) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 0.438
Merken Action
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 60
Grootte (TX) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 0.438
Merken Action
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1K445764
EAN 8717981355150
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer DO697LG145
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.