text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Slagdop bit 12mm Hex BZK


Artikelnummer 0H750742
L (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 12
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 11.0998
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 60
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 12
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 11.0998
Merken Action
Aansluiting 7/16
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Type EH

Artikelnummers

Artikelnummer 0H750742
EAN 8717981355129
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer DO697RG612
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.