text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Slagdop 3/8" x 22


Artikelnummer DO1038-0-022ACT
L (mm)
Sleutelwijdte (mm) 22
Lengte (m) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 30
Sleutelwijdte (mm) 22
Lengte (m) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 13
VDE getest Nee
Merken Action
D1 32
D2 23
Gewicht per stuk (g) 126
HS- en goederencode
Type C

Artikelnummers

Artikelnummer DO1038-0-022ACT
EAN 8717981083718
UBB 500618748684
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO1038-0-022
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.