text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Slagdop 3/8" x 21


Artikelnummer DO1038-0-021ACT
L (mm)
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (m) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 30
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (m) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 13
VDE getest Nee
Merken Action
D1 30
D2 22
Gewicht per stuk (g) 105
HS- en goederencode
Type C

Artikelnummers

Artikelnummer DO1038-0-021ACT
EAN 8717981028887
UBB 500618748502
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO1038-0-021
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.