text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Slagdop 1/2" x 6


Artikelnummer DO2012-0-006ACT
L (mm)
Sleutelwijdte (mm) 6
Aansluitmaat 1/2
Merken Action
D1 13
D2 25
Gewicht per stuk (g) 85
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 38
Sleutelwijdte (mm) 6
Aansluitmaat 1/2
Merken Action
D1 13
D2 25
Gewicht per stuk (g) 85
HS- en goederencode
Type A

Artikelnummers

Artikelnummer DO2012-0-006ACT
EAN 8717981204397
UBB 500618756182
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO2012-0-006
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.