text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Slagdop 1/2" x 34


Artikelnummer DO2012-0-034ACT
L (mm)
Sleutelwijdte (mm) 34
Aansluitmaat 1/2
Merken Action
D1 45
D2 30
Gewicht per stuk (g) 288.75
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 50
Sleutelwijdte (mm) 34
Aansluitmaat 1/2
Merken Action
D1 45
D2 30
Gewicht per stuk (g) 288.75
HS- en goederencode
Type C

Artikelnummers

Artikelnummer DO2012-0-034ACT
EAN 8717981066773
UBB 500618756919
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO2012-0-034
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.