text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Slagdop 1/2" x 17


Artikelnummer 2Z168169
L (mm)
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 38
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 13
Sleutelwijdte 17 mm
VDE getest Nee
Merken Action
D1 26
D2 30
Gewicht per stuk (g) 0.12
HS- en goederencode
Type A

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z168169
EAN 8717981098606
UBB 500696464337
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO2012-0-017
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.