text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 21 L 1 inch breedte over vlakken 30 mm lengte 100 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, bronsgrijs afgewerkt, staal, gepolijst

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (m) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (m) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16.5
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1200
HS- en goederencode 8204200000
Model K 21 L 30
Type Impact Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, bronsgrijs afgewerkt, staal, gepolijst

Artikelnummers

Artikelnummer G2336.300.001
EAN 4010886618578
UBB 203120489190
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6185780

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.