text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Slagdop 1" x 46 8-kant


Artikelnummer 4N394135
L (mm)
Sleutelwijdte (mm) 46
Lengte (m) 76
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 76
Sleutelwijdte (mm) 46
Lengte (m) 76
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 30
Sleutelwijdte 46 mm
VDE getest Nee
Merken Action
D1 86
D2 62
Gewicht per stuk (g) 1890
HS- en goederencode
Type C

Artikelnummers

Artikelnummer 4N394135
EAN 8717981049554
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO63655046
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.