Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
G2376.001.932
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Gedore KB 1932 Adapter 1/2" x 3/4" Square Drive Steel Manganese Phosphate 44mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2376.001.932
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (m)
44
Aansluitmaat dopzijde
3/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
20
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (m)
44
Aansluitmaat dopzijde
3/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
20
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
3/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
12.5
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merken
Gedore
Gewicht per stuk (g)
110
HS- en goederencode
8466103800
Type
Adapter
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2376.001.932
EAN
4010886665008
UBB
240120572955
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
6650020