Doppen sets
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen sets
DO0100-1-007ACT
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
Action krachtdop set in Case zeskant 24-41mm 1" aansluiting 7-delig
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
DO0100-1-007ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Verpakking
Koffer
Aansluitmaat
1 inch
Aantal dopsleutels
0
Totaal aantal gereedschappen
7
Aansluitmaat (mm)
25.4
Aantal doppen voor schroevendraaier
0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Verpakking
Koffer
Aansluitmaat
1 inch
Aantal dopsleutels
0
Totaal aantal gereedschappen
7
Aansluitmaat (mm)
25.4
Aantal doppen voor schroevendraaier
0
Aantal torx doppen
0
Aantal zeskant doppen
7
Met ratelsleutel
Nee
Merken
Action
Gewicht per stuk (g)
8857.8
HS- en goederencode
82042000
Type
Impact Socket Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
DO0100-1-007ACT
EAN
8717981160297
UBB
500618747512
UNSPSC
27111703
Fabrikant artikelnummer
DO0100-1-007