text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Dop 2 1/2X4 1/4


Artikelnummer 0N395810
L (mm)
Sleutelwijdte (mm) 107.95
Lengte (m) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 2 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 160
Sleutelwijdte (mm) 107.95
Lengte (m) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 2 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 60
Sleutelwijdte 4 1/4
VDE getest Nee
Merken Action
D1 159
D2 127
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Type C

Artikelnummers

Artikelnummer 0N395810
EAN 8717981059614
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO6212-0-4 1/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.