text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Dop 2 1/2X3 7/8


Artikelnummer 1S066729
L (mm)
Sleutelwijdte (mm) 96.52
Lengte (m) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 2 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 150
Sleutelwijdte (mm) 96.52
Lengte (m) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 2 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 58
Sleutelwijdte 3 7/8
VDE getest Nee
Merken Action
D1 147
D2 127
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Type C

Artikelnummers

Artikelnummer 1S066729
EAN 8717981077052
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO6212-0-3 7/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.