text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Dop 2 1/2X3 1/2


Artikelnummer 9A964174
L (mm)
Sleutelwijdte (mm) 88.9
Lengte (m) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 2 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 140
Sleutelwijdte (mm) 88.9
Lengte (m) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 2 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 52
Sleutelwijdte 3 1/2
VDE getest Nee
Merken Action
D1 135
D2 127
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Type C

Artikelnummers

Artikelnummer 9A964174
EAN 8717981087334
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO6212-0-3 1/2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.