text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Dop 2 1/2X 3 1/8"


Artikelnummer 8L936616
L (mm)
Sleutelwijdte (mm) 88.9
Lengte (m) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 2 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 140
Sleutelwijdte (mm) 88.9
Lengte (m) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 2 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 45
Sleutelwijdte 3 1/8
VDE getest Nee
Merken Action
D1 124
D2 127
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Type A

Artikelnummers

Artikelnummer 8L936616
EAN 8717981112906
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO6212-0-3 1/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.