text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Slagdop 1/2" x 10


Artikelnummer E2165.100.001
L (mm)
Sleutelwijdte (mm) 10
Aansluitmaat 1/2
Merken Action
D1 17
D2 25
Gewicht per stuk (g) 80
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 38
Sleutelwijdte (mm) 10
Aansluitmaat 1/2
Merken Action
D1 17
D2 25
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode
Type A

Artikelnummers

Artikelnummer E2165.100.001
EAN 8717981140152
UBB 240122747753
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO2012-0-010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.