text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Dop 1/4 Hex x 15mm


Artikelnummer 6Y283238
L (mm)
Sleutelwijdte (mm) 15
Lengte (m) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 75
Sleutelwijdte (mm) 15
Lengte (m) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 8
Sleutelwijdte 1/4
VDE getest Nee
Merken Action
D1 20
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Type AH

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y283238
EAN 8717981321186
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO697B0T15
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.