text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Dop 1/2X29Mm Dunwandig/Diep


Artikelnummer 2M836484
L (mm)
Sleutelwijdte (mm) 29
Lengte (m) 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 78
Sleutelwijdte (mm) 29
Lengte (m) 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 54
Sleutelwijdte 29 mm
VDE getest Nee
Merken Action
D1 38.5
D2 38
Gewicht per stuk (g) 370
HS- en goederencode
Type C

Artikelnummers

Artikelnummer 2M836484
EAN 8717981049493
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO61122029
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.