text.skipToContent text.skipToNavigation

Action krachtdop KM12 13.5mm diep 3/4" vierkante aansluiting CVM staal 90mm


Artikelnummer 4X367503
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 13.5
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Action
Gewicht per stuk (g) 1630
HS- en goederencode
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 4X367503
EAN 8717981410255
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO69714760
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.