text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Verlengstuk 3/8" x 250


Artikelnummer 3F292690
L (mm)
Merken Action
D2 19
Gewicht per stuk (g) 498
HS- en goederencode
Type BX
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 250
Merken Action
D2 19
Gewicht per stuk (g) 498
HS- en goederencode
Type BX

Artikelnummers

Artikelnummer 3F292690
EAN 8717981049264
UBB 500733687684
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO7038-0-250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.