text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 11mm-7/16 XZN Triple Square Bit M10


Artikelnummer 8Q158164
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 0.438
Merken Action
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 10
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 0.438
Merken Action
Gewicht per stuk (g) 2000
HS- en goederencode
Type Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q158164
EAN 8717981197392
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer DO698JG110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.