text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1" Krachtdop voor moer KM17


Artikelnummer 8W240577
L (mm)
Lengte (m) 110
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 110
Lengte (m) 110
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16
Ød1 mm 103.5
VDE getest Nee
Merken Action
D1 121
D2 86
L2 16
Size KM17
Dikte 7.5
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Type S

Artikelnummers

Artikelnummer 8W240577
EAN 8717981410309
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO69715785
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.