text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ¾" Krachtdop voor moer KM13


Artikelnummer 3I404280
L (mm)
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 13.5
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 90
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 13.5
Ød1 mm 79.5
VDE getest Nee
Merken Action
D1 94
D2 54
L2 13.5
Size KM13
Dikte 6.5
Gewicht per stuk (g) 1810
HS- en goederencode
Type S

Artikelnummers

Artikelnummer 3I404280
EAN 8717981410262
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO69714765
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.