text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ¾" Krachtdop voor moer KM08


Artikelnummer 5L716280
L (mm)
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 90
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9
Ød1 mm 53.5
VDE getest Nee
Merken Action
D1 66.5
D2 54
L2 9
Size KM08
Dikte 5.5
Gewicht per stuk (g) 1210
HS- en goederencode
Type S

Artikelnummers

Artikelnummer 5L716280
EAN 8717981410217
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO69714740
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.