text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ½" Krachtdop voor moer KM08


Artikelnummer 3G274546
L (mm)
Lengte (m) 82
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 82
Lengte (m) 82
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9
Ød1 mm 53.5
VDE getest Nee
Merken Action
D1 68
D2 30
L2 9
Size KM08
Dikte 5.5
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Type S

Artikelnummers

Artikelnummer 3G274546
EAN 8717981368303
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO69712740
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.