text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ½" Krachtdop voor moer KM07


Artikelnummer 8S686577
L (mm)
Lengte (m) 82
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 82
Lengte (m) 82
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9
Ød1 mm 48.5
VDE getest Nee
Merken Action
D1 60
D2 30
L2 9
Size KM07
Dikte 4.5
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Type S

Artikelnummers

Artikelnummer 8S686577
EAN 8717981368235
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO69712735
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.