text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ½" Krachtdop voor moer KM03


Artikelnummer 1E288489
L (mm)
Lengte (m) 82
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 82
Lengte (m) 82
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 6
Ød1 mm 24.5
VDE getest Nee
Merken Action
D1 36
D2 30
L2 6
Size KM03
Dikte 3.5
Gewicht per stuk (g) 380
HS- en goederencode
Type S

Artikelnummers

Artikelnummer 1E288489
EAN 8717981410194
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO69712717
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.