text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Abus sleutelkluis 797 h180xb85xt45


Artikelnummer 4F621954
Geschikt voor buitengebruik Ja
Slotkastbreedte (mm) 84
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Materiaal (slot)beugel Overig
Schijfuitvoering Nee
Slotdikte (mm) 44
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor buitengebruik Ja
Slotkastbreedte (mm) 84
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Materiaal (slot)beugel Overig
Schijfuitvoering Nee
Slotdikte (mm) 44
Met combinatieslot Ja
Gelijksluitend Ja
Merken Abus
Gewicht per stuk (g) 820
HS- en goederencode
Type Key Storage

Artikelnummers

Artikelnummer 4F621954
EAN 4003318463303
UBB 500729707215
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer 46330 3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.