text.skipToContent text.skipToNavigation

Abus prof clndr zelfde sleutels c 73 n 30/30mm


Artikelnummer 8H142325
Materiaal Messing
Uitvoering oppervlakte Mat
Lengte 1 (mm) 30
Lengte 2 (mm) 30
Oppervlaktebehandeling Overig
Met knop Nee
Gelijksluitend Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Messing
Uitvoering oppervlakte Mat
Lengte 1 (mm) 30
Lengte 2 (mm) 30
Oppervlaktebehandeling Overig
Met knop Nee
Gelijksluitend Ja
Merken Abus
Gewicht per stuk (g) 222
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8H142325
EAN 4003318985980
UNSPSC 46171503
Fabrikant artikelnummer 10098598-01
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.